WESTWARD 1KEN1 เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 8 นิ้ว 3450 รอบต่อนาที 1/2 แรงม้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดม้านั่ง |
แอมป์ | 3.0 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 5 / 8 " |
ขบ | และ 36 60 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
เบา | ใช่ |
ไม่มีโหลด RPM | 3450 |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความกว้างล้อ | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 8460908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดอาร์เบอร์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เคล8 | 2.1 | 1 / 2 " | 1/3 | 10.5 " | 13.5 " | 6" | 3 / 4 " | ฿4,974 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.