Westward 1ukk1 | คีมปากแหลม 6-3/8 2 ปาก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1UKK1 คีมปากแหลม 6-3 / 8 2 กราม | AB3NLJ

WESTWARD 1UKK1 คีมปากแหลม 6-3/8 2 ขากรรไกร

In Stock
รายการ: AB3NLJ รุ่น: 1UKK1
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
฿1,686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกเข็ม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1/16 ", 1241 MPA
สีของมือจับสีน้ำเงินด้านในสีดำด้านนอก
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2"
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร5 / 16 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม2"
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการจัดการราคา
WESTWARD 1UKK6 คีมปากแหลม 11-1 / 8 3-1 / 8 Jaw | AB3NLN 1UKK611.125 "ไม่ระบุสีน้ำเงินไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)5 / 32 "ไม่มีจุ่ม฿1,400
WESTWARD 53JW95 คีมปากแหลม ปากยาว 2 นิ้ว ปลายกว้าง 1/8 นิ้ว | CD2YXA 53JW 956"ลวดเปียโนขนาดกลาง 1/16 "สีฟ้า / สีแดงใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 8 "ไม่ได้รับการจัดอันดับกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿1,133

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1UKK1 คีมปากแหลม 6-3/8 2 ขากรรไกร
฿1,686 / หน่วย