Westward 1vep7 | เทอร์โมมิเตอร์ Ir -67 ถึง 428f 1 นิ้ว @ 1 นิ้วโฟกัส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1VEP7 Ir Thermometer -67 ถึง 428f 1 Inch @ 1 Inch Focus | AB3UFF

WESTWARD 1VEP7 Ir เทอร์โมมิเตอร์ -67 ถึง 428f โฟกัส 1 นิ้ว @ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3UFF รุ่น: 1VEP7
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
฿1,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
ความถูกต้อง+/- 3.6 องศา F หรือ +/- 2%
ประเภทแบตเตอรี่CR2032 ลิเธียม
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงจอแอลซีดี
emissivityปรับได้ 0.05 ถึง 1.00
ขนาดและระยะโฟกัสเฉพาะจุด1 "@ 1"
เล็งเลเซอร์จุดเดียว
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 120 องศา F
การทำซ้ำ% + /-2
เวลาตอบสนอง500 มิลลิวินาที
การตอบสนองสเปกตรัม8 ถึง 14 uM
ชั่วคราว พิสัย-67 ถึง 428 องศา F
ทริกเกอร์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่แสดงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเวลาตอบสนองชั่วคราว พิสัยราคา
WESTWARD 1VEP5 Ir Thermometer -67 ถึง 482f 1 In@2.5 Inch Focus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 องศา F หรือ +/- 2%AAAจอแอลซีดี32 องศาถึง 120 องศา Fวินาที 1อินฟราเรด -67 องศาถึง 482 องศา F, โพรบ -67 องศาถึง 626 องศา F฿5,190
WESTWARD 1VER1 Ir Thermometer -27 ถึง 230f 1 Inch @ 1 Inch Focus | AB3UFG 1 เวอร์ 1+/- 4.5 องศา F หรือ +/- 2.5%LR44จอแอลซีดี32 องศาถึง 120 องศา F500 มิลลิวินาที-27 องศาถึง 230 องศา F฿511
WESTWARD 28AF72 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -4 ถึง 752f Trigger | AB8TGB 28AF72+/- 2 องศา F หรือ +/- 1%9VBacklit LCD32 องศาถึง 122 องศา F500 มิลลิวินาที-4 องศาถึง 752 องศา F฿2,201
WESTWARD 54TZ28 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -20 องศาถึง 932 องศา ปรับ 0.10 ถึง 1.00 จุดเดียว | CU9XZJ 54TZ28------฿1,681
WESTWARD 54TZ31 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -58 องศาถึง 1922 องศา ปรับ 0.10 ถึง 1.00 Dual | CU9XZK 54TZ31------฿4,171
WESTWARD 54TZ32 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -58 องศาถึง 2282 องศา ปรับ 0.10 ถึง 1.00 Dual | CU9XZL 54TZ32------฿5,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1VEP7 Ir เทอร์โมมิเตอร์ -67 ถึง 428f โฟกัส 1 นิ้ว @ 1 นิ้ว
฿1,260 / หน่วย