Westward 28af72 | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -4 ถึง 752f ทริกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 28AF72 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -4 ถึง 752f Trigger | AB8TGB

WESTWARD 28AF72 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -4 ถึง 752f ทริกเกอร์

In Stock
รายการ: AB8TGB รุ่น: 28AF72
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
฿2,201 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
ความถูกต้อง+/- 2 องศา F หรือ +/- 1%
ปลุกสูงต่ำ
ประเภทแบตเตอรี่9V
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงBacklit LCD
emissivityปรับได้ 0.10 ถึง 1.00
ขนาดและระยะโฟกัสเฉพาะจุด1 "@ 12"
เล็งเลเซอร์การลู่เข้า
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 122 องศา F
การทำซ้ำ+/- 4 องศา F หรือ +/- 2%
ความละเอียด0.1 องศา F / 0.1 องศา C.
เวลาตอบสนอง500 มิลลิวินาที
การตอบสนองสเปกตรัม8 ถึง 14 uM
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 752 องศา F
ทริกเกอร์ใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)29.49
ความยาวเรือ (ซม.)7.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.99
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Low Voltage Display

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่แสดงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเวลาตอบสนองชั่วคราว พิสัยราคา
WESTWARD 1VEP5 Ir Thermometer -67 ถึง 482f 1 In@2.5 Inch Focus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 องศา F หรือ +/- 2%AAAจอแอลซีดี32 องศาถึง 120 องศา Fวินาที 1อินฟราเรด -67 องศาถึง 482 องศา F, โพรบ -67 องศาถึง 626 องศา F฿5,190
WESTWARD 1VEP7 Ir Thermometer -67 ถึง 428f 1 Inch @ 1 Inch Focus | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 องศา F หรือ +/- 2%CR2032 ลิเธียมจอแอลซีดี32 องศาถึง 120 องศา F500 มิลลิวินาที-67 ถึง 428 องศา F฿1,260
WESTWARD 1VER1 Ir Thermometer -27 ถึง 230f 1 Inch @ 1 Inch Focus | AB3UFG 1 เวอร์ 1+/- 4.5 องศา F หรือ +/- 2.5%LR44จอแอลซีดี32 องศาถึง 120 องศา F500 มิลลิวินาที-27 องศาถึง 230 องศา F฿511
WESTWARD 54TZ28 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -20 องศาถึง 932 องศา ปรับ 0.10 ถึง 1.00 จุดเดียว | CU9XZJ 54TZ28------฿1,681
WESTWARD 54TZ31 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -58 องศาถึง 1922 องศา ปรับ 0.10 ถึง 1.00 Dual | CU9XZK 54TZ31------฿4,171
WESTWARD 54TZ32 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -58 องศาถึง 2282 องศา ปรับ 0.10 ถึง 1.00 Dual | CU9XZL 54TZ32------฿5,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 28AF72 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -4 ถึง 752f ทริกเกอร์
฿2,201 / หน่วย