WESTWARD 1VW35 แม่แรงส่งกำลังหนัก 1.5 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเกียร์ |
ขนาดฐาน | 46-3/4 x 25-5/8" |
หัว | ปรับได้สามารถเอียงไปข้างหน้าและข้างหลังเพื่อการจัดตำแหน่งรูปแบบกลอนส่งที่เหมาะสมที่สุด |
ความสูง | 9.875 |
ความยาว | 46.75 " |
ยกความจุ | 3000 ปอนด์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 37.25 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 7.875 " |
แม็กซ์ ความสูง | 37.25 " |
นาที. ความสูง | 7-7 / 8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ความกว้าง | 25.625 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.01 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.