WESTWARD 1ZKY3 แจ็คเกียร์ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเกียร์ |
ขนาดฐาน | 39-3/8 x 19-1/8" |
หัว | ปรับได้สามารถเอียงไปข้างหน้าและข้างหลังและด้านข้างเพื่อการจัดตำแหน่งรูปแบบสลักเกลียวและหมุดที่เหมาะสมที่สุด |
ความสูง | 7.875 |
ความยาว | 19.125 " |
ยกความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 33.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 7.875 " |
แม็กซ์ ความสูง | 33.5 " |
นาที. ความสูง | 7-7 / 8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ยานยนต์ |
ความกว้าง | 40.75 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.