Westward 1yna5 | เครื่องปอกสายไฟ/คัตเตอร์ 8-22 Awg 8 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1YNA5 Wire Stripper / เครื่องตัด 8-22 Awg 8 1/2 In | AB4LCH

WESTWARD 1YNA5 เครื่องปอก/ตัดสายไฟ 8-22 Awg 8 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4LCH รุ่น: 1YNA5
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
฿1,511 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปอกสายไฟ
ปรับด้วยมือ
ประเภทสายเคเบิ้ลแข็งและควั่น
ความจุ8 ถึง 22 AWG
ฟังก์ชั่นStrip / Cut / Crimp
ประเภทการจัดการCushion Grip พื้นผิวขึ้นรูป
ฉนวนกันความร้อนไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)29.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุฟังก์ชั่นประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 1YMZ8 เครื่องปอกสายไฟ 8-22 Awg 7 In | AB4LCB 1YMZ88 ถึง 22 AWGStrip เท่านั้นCushion Grip พื้นผิวขึ้นรูป7"฿2,488
WESTWARD 1YNA1 Wire Stripper / เครื่องตัด 10-18 Awg 6 1/4 In | AB4LCD 1YNA120 ถึง 10 AWGแถบ / ตัดCushion Grip พื้นผิวขึ้นรูป6.25 "฿972
WESTWARD 1YNA2 Wire Stripper / เครื่องตัด 16-30 Awg 6 1/4 In | AB4LCE 1YNA216 ถึง 30 AWGแถบ / ตัดCushion Grip พื้นผิวขึ้นรูป6.25 "฿990
WESTWARD 1YNA3 Wire Stripper / เครื่องตัด 10-20 Awg 7 1/8 In | AB4LCF 1YNA320 ถึง 10 AWGแถบ / ตัด / ห่วงCushion Grip พื้นผิวขึ้นรูป7.125 "฿1,168
WESTWARD 1YNA4 Wire Stripper / เครื่องตัด 10-22 Awg 8 1/4 In | AB4LCG 1YNA422 ถึง 10 AWGStrip / Cut / CrimpCushion Grip พื้นผิวขึ้นรูป8.25 "฿1,390
WESTWARD 3HZF4 คีมปอกสายไฟ European 6 In | AC9QJJ 3 เฮิร์ต 411 / 16 "-กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™6"฿905
WESTWARD 3WY55 เครื่องปอกสายไฟฉนวน 6 1/2 นิ้ว | AD2ZBQ 3WY 55---6.5 "฿435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1YNA5 เครื่องปอก/ตัดสายไฟ 8-22 Awg 8 1/2 นิ้ว
฿1,511 / หน่วย