WESTWARD 1ZKX7 แม่แรงกระปุก 12 ตัน 9 1/2-18 ยก 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คขวด |
ขนาดฐาน | 8 "x 6-1 / 2" |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีน้ำเงินอบที่ทนทาน |
ความยาวจับ | 23.5 " |
จังหวะไฮดรอลิก | 5.5 " |
ยกความจุ | 12 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 18.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 9.5 " |
ชนิดภาพเขียน | แอร์ / แมนนวล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | จังหวะไฮดรอลิก | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZKX8 | 8-1/2 x 7-1/4" | 5" | 20 ตัน | 18.75 " | 9.75 " | ฿23,877 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.