WESTWARD 21LP36 ล้อวัด 12-11/16 นิ้ว 9999 ฟุต 11 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อวัดระยะ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 5" |
ฟังก์ชัน | ปุ่มรีเซ็ตบนเคาน์เตอร์ |
จัดการ Extended L | 39-3 / 8 " |
ความยาว | 20.75 " |
วัสดุ | เฟรม ABS ยาง PU |
ช่วงการวัด | 9999 ', 11 นิ้ว |
หน่วยวัด | ฟุตใน. |
น้ำหนักสุทธิ | 6.4 ปอนด์ |
ประวัติ | ความยาว |
ชนิดภาพเขียน | เกวียน |
เส้นรอบวงล้อ | 3.3 ฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 11 / 16 " |
ความกว้าง | 12 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 9017800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | สี | ความลึก | ความกว้าง | ฟังก์ชัน | ความยาว | วัสดุ | ช่วงการวัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJX4 | 4" | สีเขียวปลอดภัย | - | 6.5 " | เพิ่มและลบพับสำหรับจัดเก็บและขนส่ง | 18 " | โพลีคาร์บอเนตแรงกระแทกสูง | 100,000 ฟุต | ฿3,015 | ||
1EJX5 | 4" | สีเขียวปลอดภัย | - | 6.5 " | เพิ่มและลบพับสำหรับจัดเก็บและขนส่ง | 18 " | โพลีคาร์บอเนตแรงกระแทกสูง | 100,000 ฟุต | ฿3,358 | ||
21LP32 | 4" | สีน้ำเงิน | 4-5 / 16 " | 16.25 " | ปุ่มรีเซ็ตบนเคาน์เตอร์ | 16 15 / 16 " | ABS ขึ้นรูป | 9999 ', 11 นิ้ว | ฿1,663 | ||
21LP40 | 6" | สีน้ำเงิน | 5.125 " | 11.437 " | ปุ่มรีเซ็ตบนเคาน์เตอร์ | 21.75 " | เฟรม ABS ล้ออลูมิเนียมหล่อ | 9999 ', 11 นิ้ว | ฿3,623 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.