Westward 23x825 | มีดฉาบไม่เกิดประกายไฟ 1-1/4 X 3-9/16 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 23X825 มีดฉาบไม่เกิดประกายไฟ 1-1 / 4 x 3-9 / 16 In | AB7PJB

WESTWARD มีดโป๊ว 23X825 ไม่เกิดประกายไฟ 1-1/4 x 3-9/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7PJB รุ่น: 23X825
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
฿2,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีดฉาบ
ความยาวใบมีด3 9 / 16 "
วัสดุใบมีดเบริลเลียมคอปเปอร์
ประเภทใบมีดเรามีความยืดหยุ่น
ความกว้างใบมีด1.25 "
สีทองแดง
จัดการออกแบบเรียว
ความยาวจับ4.125 "
จัดการวัสดุไม้
หมวดย่อยมีด / มีดโกนDrywall และมีดฉาบที่ไม่จอด
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8205595510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความยาวใบมีดวัสดุใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีจัดการออกแบบราคา
WESTWARD 13A662 มีดฉาบ Flex Full Tang Steel / หน้า 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง1.25 "Blackเรียว฿190
WESTWARD 13A663 มีดฉาบ Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง1.25 "Blackเรียว฿214
WESTWARD 13A665 มีดฉาบ Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง1.5 "Blackเรียว฿215
WESTWARD 13A666 มีดพัตตี้ Flex Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBG 13A666โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง2"Blackเรียว฿230
WESTWARD 13A667 มีดพุตตี้ Stiff Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBH 13A667โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง2"Blackเรียว฿254
WESTWARD 13A669 มีดสำหรับอุดรู Flex Fulltang เหล็ก/ไม้ 1-1/4 | AA4RBK 13A669ไม้3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง1.25 "โดยธรรมชาติเรียว฿283
WESTWARD 13A670 มีดโป๊วเหล็กแข็ง / ไม้ 1-1 / 4 นิ้ว | AA4RBL 13A670ไม้3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง1.25 "โดยธรรมชาติเรียว฿301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD มีดโป๊ว 23X825 ไม่เกิดประกายไฟ 1-1/4 x 3-9/16 นิ้ว
฿2,076 / หน่วย