ไปทางทิศตะวันตก 29vx13 | ชุดช่างไฟฟ้าโฮลซอว์ 9 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 29VX13 Hole Saw Electricians Kit 9 ชิ้น | AF9EQP

WESTWARD ชุดสว่านช่างไฟฟ้า 29VX13 9 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF9EQP รุ่น: 29VX13
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
฿5,029 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเลื่อยหลุมช่างไฟฟ้า
การออกแบบ Arborไม่รวม
แม็กซ์ ความลึกตัด1.5 "
จำนวนชิ้น9
ขนาดดอกสว่านนำร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 4" L และ 1/4 "dia. x 3" L
สไตล์สนามVariable Pitch และ Positive Rake
ช่วงขนาดเลื่อย7/8" to 2-1/2"
ขนาดก้าน3/8 "Hex และ 7/16" Hex
ฟันต่อนิ้ว4/6
ขนาดเกลียว1/2-20 and 5/8-18
วัสดุฟันBi- โลหะ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)7.49
ความยาวเรือ (ซม.)24.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.99
รหัส HS8202990000

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน Arbor No.:No. 29VU96 หรือ 29VX02
  • ,
  • อะไหล่ Pilot Drill No.:No. 29VX08, 29VU93
  • ,
  • ขนาดเลื่อยรวม: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "และ 2-1 / 2"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นขนาดก้านราคา
WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 ชิ้น | AF9EQW 29VX20137/16 "Hex฿8,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD ชุดสว่านช่างไฟฟ้า 29VX13 9 ชิ้น
฿5,029 / หน่วย