WESTWARD 2CZY4 รถเข็นอเนกประสงค์ 27 กว้างx18 ลึกx28 นิ้ว สูง 2 ชั้น
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือกลิ้ง |
ขนาดล้อ | 3 x 1 " |
ประเภทล้อ | (2) คงที่, (2) หมุนพร้อมล็อค |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สี | สีแดง |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง |
วัด | ถาด 21 / ขา 14 |
จัดการ | ท่อโลหะ |
ความสูง | 32 " |
โหลดคะแนน | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความจุ | 1168 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 27 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความจุ | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CZY2 | 250 ปอนด์ | 4 x 1-1 / 4 นิ้ว | 4 หมุน (2 ตัวพร้อมล็อค) | 3 | 1 | 11,000 ลบ.ม. ใน. | 30 " | Black | ฿18,993 | ||
2CZY3 | 150 ปอนด์ | 4 x 1 " | (2) คงที่, (2) หมุนพร้อมล็อค | 1 | 1 | 8899 ลบ.ม. ใน. | 30 " | สีแดง | ฿12,795 | ||
2CZY5 | 250 ปอนด์ | 4 x 1-1 / 4 นิ้ว | (2) คงที่, (2) หมุนพร้อมล็อค | 4 | 1 | 12,150 ลบ.ม. ใน. | 30 " | สีแดง | ฿21,914 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.