WESTWARD 2CZY2 รถเข็นเครื่องมือช่าง 30 x 20 x 31 3 ลิ้นชัก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือกลิ้ง |
ขนาดล้อ | 4 x 1-1 / 4 นิ้ว |
ประเภทล้อ | 4 หมุน (2 ตัวพร้อมล็อค) |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สี | Black |
องค์ประกอบ | (2) 12W x 18D x 3 "H, (1) 26W x 18D x 3" H |
ความลึก | 20 " |
ความจุลิ้นชัก | 88 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง |
วัด | แผ่นปิด 18 / ถาด 19 / ขา 16 / ลิ้นชัก 21 |
จัดการ | ท่อโลหะ |
ความสูง | 31 " |
โหลดคะแนน | 250 ปอนด์ |
ระบบล็อค | คีย์สล็อต |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 3 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุ | 11,000 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 30 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความจุ | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CZY3 | 150 ปอนด์ | 4 x 1 " | (2) คงที่, (2) หมุนพร้อมล็อค | 1 | 1 | 8899 ลบ.ม. ใน. | 30 " | สีแดง | ฿12,795 | ||
2CZY4 | 100 ปอนด์ | 3 x 1 " | (2) คงที่, (2) หมุนพร้อมล็อค | - | 2 | 1168 ลบ.ม. ใน. | 27 " | สีแดง | ฿7,136 | ||
2CZY5 | 250 ปอนด์ | 4 x 1-1 / 4 นิ้ว | (2) คงที่, (2) หมุนพร้อมล็อค | 4 | 1 | 12,150 ลบ.ม. ใน. | 30 " | สีแดง | ฿21,914 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.