WESTWARD 2HUK4 C-clamp Extra Deep 10 นิ้ว คอ 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซี - แคลมป์ |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | เรียบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | วางเหล็กหลอม |
ประเภทแคลมป์ | หล่นฟอร์จ |
สี | สีเทา |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่ประจำ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
เฟรม | เหล็กดัด |
ความจุโหลด | 8000 ปอนด์ |
แม็กซ์ การเปิด | 10 " |
นาที. การทดสอบหลักฐาน (ปอนด์) | 8000 |
เบาะ | เรียบ |
ขนาด | 10 |
แกนหมุน | เหล็กชุบแข็งเคลือบออกไซด์ดำ |
แผ่นหมุน | ใช่ |
ความลึกในลำคอ | 6" |
ชนิดภาพเขียน | งานประจำคอลึกพิเศษ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 8205700090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทแคลมป์ | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | สี | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D475 | 6-1 / 4 " | เหล็กพิเศษ | ดรอปฟอร์จ | 2-7 / 8 " | การ Heavy Duty | Black | การ Heavy Duty | ฟอสเฟตโค้ท | ฿3,402 | ||
10D476 | 7-1 / 4 " | เหล็กพิเศษ | ดรอปฟอร์จ | 3-7 / 8 " | การ Heavy Duty | Black | การ Heavy Duty | ฟอสเฟตโค้ท | ฿4,900 | ||
10D479 | 11-5 / 8 " | เหล็กพิเศษ | ดรอปฟอร์จ | 5" | การ Heavy Duty | Black | การ Heavy Duty | ฟอสเฟตโค้ท | ฿9,896 | ||
10D515 | 10 | เหล็กดัด | รถม้าหล่อ | 3-5 / 8 " | หน้าที่ประจำ | Black | หน้าที่ประจำ | เคลือบผง | ฿2,437 | ||
10D516 | 12 " | เหล็กดัด | รถม้าหล่อ | 3-5 / 8 " | หน้าที่ประจำ | Black | หน้าที่ประจำ | เคลือบผง | ฿2,732 | ||
10D645 | 4mm | วางเหล็กหลอม | หล่นฟอร์จ | 3" | หน้าที่ประจำ | สีน้ำเงิน | หน้าที่ประจำ | เคลือบผง | ฿806 | ||
10D646 | 6 | วางเหล็กหลอม | หล่นฟอร์จ | 3-1 / 2 " | หน้าที่ประจำ | สีน้ำเงิน | หน้าที่ประจำ | เคลือบผง | ฿1,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.