WESTWARD 2VAH3 Magnetic Sweeper แบบแขวน 78 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.75 " |
ขยายความยาว | 1.75 " |
ความยาว | 78 " |
วัสดุ | แม่เหล็กเซรามิกที่ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม |
การดำเนินการ | แขวนเครื่องกวาดแม่เหล็กจากรถยกหรือกันชนรถกวาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนทั้งหมดทำความสะอาดแม่เหล็กด้วยถุงมือหรือผ้าขนหนูร้านค้า |
ความยาวรถกระบะ | 78 " |
ดึงความจุ | 400 ปอนด์ |
ขนาดพื้นผิว | 78 "x 5" |
ชนิดภาพเขียน | แขวนประเภท |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 204.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8505193000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ขยายความยาว | ความยาว | ความกว้าง | วัสดุ | การดำเนินการ | ดึงความจุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | ยางตันพร้อมฮับพลาสติก | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35 ปอนด์ | - | ฿2,666 | ||
1VTY3 | - | 42 " | 18 " | 2" | - | - | 35 ปอนด์ | - | ฿2,126 | ||
2VAH1 | - | 1.75 " | 36 " | 5" | แม่เหล็กเซรามิกที่ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม | แขวนเครื่องกวาดแม่เหล็กจากรถยกหรือกันชนรถกวาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนทั้งหมดทำความสะอาดแม่เหล็กด้วยถุงมือหรือผ้าขนหนูร้านค้า | 200 ปอนด์ | แขวนประเภท | ฿17,455 | ||
2VAH2 | - | 1.75 " | 48 " | 5" | แม่เหล็กเซรามิกที่ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม | แขวนเครื่องกวาดแม่เหล็กจากรถยกหรือกันชนรถกวาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนทั้งหมดทำความสะอาดแม่เหล็กด้วยถุงมือหรือผ้าขนหนูร้านค้า | 275 ปอนด์ | แขวนประเภท | ฿18,028 | ||
2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | แม่เหล็กเซรามิกที่ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม | แขวนเครื่องกวาดแม่เหล็กจากรถยกหรือกันชนรถกวาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนทั้งหมดทำความสะอาดแม่เหล็กด้วยถุงมือหรือผ้าขนหนูร้านค้า | 425 ปอนด์ | แขวนประเภท | ฿39,610 | RFQ
| |
4YCK5 | ฮับพลาสติก | 41 " | 24 " | 15.125 " | เพลาอลูมิเนียมยาง | อุปกรณ์แม่เหล็กที่สามารถดึงดูดสิ่งของที่เป็นโลหะหรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่วางอยู่บนพื้นโดยไม่ต้องหยิบขึ้นมาทีละชิ้น | 13-1 / 4 ปอนด์ | w / ล้อและปล่อย | ฿4,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.