WESTWARD 31D016 ประแจเลื่อน ความจุปากคีบ 1 1/2 นิ้ว เหล็กโลหะผสม ฟอสเฟตดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจเลื่อน |
ประเภทการปรับปรุง | กลไกของสกรู |
รูปแบบสิ้นสุด | แขวนรู |
เสร็จสิ้น | ฟอสเฟตสีดำ |
สไตล์กริป | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความยาวจับ | 12 " |
ประเภทการจัดการ | หนึ่งชิ้น |
ความหนาของศีรษะ | 13 / 16 " |
ประเภทหัว | Standard |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
ความจุกราม | 1 1 / 2 " |
วัสดุขากรรไกร | แม็กเหล็ก |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
ประเภทการวัด | เมตริก SAE |
ไม่จอด | ไม่ |
ประเภทการเปิด | ปรับ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ratcheting | ไม่ |
Tether สามารถ | Tether พร้อม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Tether สามารถ | เสร็จสิ้น | ความยาวจับ | ความหนาของศีรษะ | ชิ้น | ความจุกราม | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53KA 28 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ออกไซด์ดำ | - | - | ประแจเลื่อน | 2.75 " | เหล็ก | 24 3 / 64 " | ฿5,709 | ||
53KA 29 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | Chrome | - | - | ประแจเลื่อน | 2.75 " | เหล็ก | 24 3 / 64 " | ฿5,752 | ||
31D013 | Tether พร้อม | ฟอสเฟตสีดำ | 6" | 15 / 32 " | ประแจเลื่อน | 15 / 16 " | แม็กเหล็ก | 6" | ฿652 | RFQ
| |
31D014 | Tether พร้อม | ฟอสเฟตสีดำ | 8" | 19 / 32 " | ประแจเลื่อน | 1 1 / 18 " | แม็กเหล็ก | 8" | ฿1,080 | RFQ
| |
31D015 | Tether พร้อม | ฟอสเฟตสีดำ | 10 " | 11 / 16 " | ประแจเลื่อน | 1 9 / 32 " | แม็กเหล็ก | 10 " | ฿1,095 | RFQ
| |
31D027 | - | Chrome | 24 " | 1 7 / 16 " | ประแจเลื่อน | 2 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | 24 " | ฿9,768 | RFQ
| |
20PG95 | - | - | - | - | ชุดประแจเลื่อน | - | - | - | ฿1,365 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.