WESTWARD 32H833 อกบน 26 x 16-1/2 x 18-7/16 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกด้านบน |
สี | สีแดง |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16H |
ความลึก | 16.5 " |
ความจุลิ้นชัก | 80 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | เพื่อ 20 22 |
จัดการออกแบบ | ด้านข้างพับ |
ความสูง | 18.5 " |
โหลดคะแนน | 480 ปอนด์ |
ระบบล็อค | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 6 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความจุ | 5910 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.01 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระบบล็อค | สี | องค์ประกอบ | วัสดุ | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H834 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | Black | ธนาคารกลาง 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16H | เหล็ก | 6 | 5910 ลบ.ม. ใน. | 26 " | 16.5 " | ฿19,149 | ||
32H835 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | สีน้ำเงิน | ธนาคารกลาง 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16H | เหล็ก | 6 | 5910 ลบ.ม. ใน. | 26 " | 16.5 " | ฿19,149 | ||
32H839 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | สีแดง | ฝั่งซ้าย: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, ฝั่งขวา: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8 ชม | เหล็ก | 11 | 9594 ลบ.ม. ใน. | 41.437 " | 18.625 " | ฿63,933 | ||
32H840 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | Black | ฝั่งซ้าย: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, ฝั่งขวา: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8 ชม | เหล็ก | 11 | 9594 ลบ.ม. ใน. | 41.437 " | 18.625 " | ฿63,933 | ||
32H841 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | สีน้ำเงิน | ฝั่งซ้าย: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, ฝั่งขวา: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8 ชม | เหล็ก | 11 | 9594 ลบ.ม. ใน. | 41.437 " | 18.625 " | ฿63,933 | ||
32H878 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | สีแดง | (6) เคียงข้างกัน: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, ธนาคารกลาง: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16 ชม | เหล็ก | 9 | 326 ลบ.ม. ใน. | 26 " | 12.625 " | ฿17,831 | ||
32H879 | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | Black | (6) เคียงข้างกัน: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, ธนาคารกลาง: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16 ชม | เหล็ก | 9 | 326 ลบ.ม. ใน. | 26 " | 12.625 " | ฿17,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.