จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 36A295 ประแจรวม 14 มม. 7-1 / 2 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC6RRM

WESTWARD 36A295 ประแจปากตาย 14มม. 7-1/2นิ้ว ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC6RRM แบบ: 36A295

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿422 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจรวม
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
หัวมุมองศา 15
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
จำนวนคะแนน6
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด14mm
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเสร็จสิ้นหัวมุมวัสดุจำนวนคะแนนสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกราคา
WESTWARD 1EYF4 ประแจรวม 1-3 / 8in 18-1 / 2 นิ้วความยาวโดยรวม | AA9RTC 1EYF41.375 "ซาตินองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 1518.5 "SAE฿2,394
WESTWARD 1EYF5 ประแจรวม 1-7 / 16 นิ้ว 19-1 / 2 นิ้วความยาวโดยรวม | AA9RTD 1EYF51.437 "ซาตินองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 1519.5 "SAE฿3,029
WESTWARD 1EYF6 ประแจรวม 1-1 / 2 นิ้ว 19-1 / 2 นิ้วความยาวโดยรวม | AA9RTE 1EYF61.5 "ซาตินองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 1519.5 "SAE฿2,904
WESTWARD 1EYF7 ประแจรวม 1-5 / 8in 21-1 / 4in ความยาวโดยรวม | AA9RTF 1EYF71.625 "ซาตินองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 1521.25 "SAE฿4,598
WESTWARD 1EYG4 ประแจรวม 2-1 / 16 นิ้ว 26-1 / 4in ความยาวโดยรวม | AA9RTL 1อีจี42-1 / 16 "ซาตินองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 1526.25 "SAE฿5,849
WESTWARD 1EYH1 ประแจรวม 3/8 นิ้ว 5-7 / 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA9RTM 1EYH13 / 8 "ออกไซด์ดำองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 155.875 "SAE฿269
WESTWARD 1EYH2 ประแจรวม 7 / 16in. 6-5 / 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA9RTN 1EYH27 / 16 "ออกไซด์ดำองศา 0เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม12องศา 156.625 "SAE฿312

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 36A295 ประแจปากตาย 14มม. 7-1/2นิ้ว ความยาวโดยรวม
฿422 / หน่วย