WESTWARD 39WE11 ประแจปอนด์อิเล็กทรอนิกส์ 55-1106 ฟุต-ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | +/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ |
แปลง | นาโนเมตรฟุต - ปอนด์ |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
graduations | 1 |
ประเภทหัว | คงที่ |
วัสดุ | เหล็ก / พลาสติก |
ประเภทการวัด | ฟุต - ปอนด์นิวตันเมตร |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 70.875 " |
แหล่งพลังงาน | (2) แบตเตอรี่ AA |
ratcheting | ใช่ |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วงแรงบิด (Ft.-Lb. ) | เพื่อ 55 1106 |
ช่วงแรงบิด (Nm) | เพื่อ 75 1500 |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ไฟ LED พร้อม Buzzer |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 191.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความถูกต้อง | ขนาดไดรฟ์ | แหล่งพลังงาน | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | graduations | ประเภทหัว | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RYL2 | 15 11 / 32 " | +/- 2%, +/- 3% ของการอ่านแรงบิด CW / CCW 20% @ 20-100% ของ Full Scale | 1 / 4 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.01 | ไดรฟ์สแควร์คงที่ | ประแจแรงบิด | ฿13,389 | ||
4RYL8 | 25.593 | +/- 2%, +/- 3% ของการอ่านแรงบิด CW / CCW 20% @ 20-100% ของ Full Scale | 1 / 2 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.1 | ไดรฟ์สแควร์คงที่ | ประแจแรงบิด | ฿11,430 | ||
6 PAE8 | 8.5 " | +/- 3% CW, +/- 4% CCW | 1 / 4 " | (1) แบตเตอรี่ AAA | ไฟ LED: 1 สีเขียว (คำเตือน), 1 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.01 | คง Ratcheting | ประแจแรงบิดขนาดเล็ก | ฿10,735 | ||
6 PAF6 | 15.5 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 1 / 4 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.01 | คง Ratcheting | ประแจแรงบิด | ฿12,508 | ||
6 PAF7 | 16 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 3 / 8 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.1 | วงล้อที่เปลี่ยนได้ | ประแจแรงบิด | ฿9,991 | ||
6 หน้า 0 | 25 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 1 / 2 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.1 | วงล้อที่เปลี่ยนได้ | ประแจแรงบิด | ฿10,775 | ||
39WE 12 | 48 " | +/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW | 3 / 4 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED พร้อม Buzzer | - | คงที่ | ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ | ฿51,319 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.