WESTWARD 39WE12 ประแจปอนด์อิเล็กทรอนิกส์ 31.3-626.8 ฟุต-ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | +/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ |
แปลง | Nm, ft.-lb. , in.-lb. , kg.cm. |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 4 " |
ประเภทหัว | คงที่ |
วัสดุ | เหล็ก / พลาสติก |
ประเภทการวัด | นิ้วปอนด์นิวตันเมตร |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
แหล่งพลังงาน | (2) แบตเตอรี่ AA |
ratcheting | ใช่ |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วงแรงบิด (Ft.-Lb. ) | เพื่อ 31.3 626.8 |
ช่วงแรงบิด (นิ้ว - ปอนด์) | เพื่อ 376 7521 |
ช่วงแรงบิด (กก. ซม.) | เพื่อ 434 8674 |
ช่วงแรงบิด (Nm) | เพื่อ 42.5 850 |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ไฟ LED พร้อม Buzzer |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความถูกต้อง | ขนาดไดรฟ์ | แหล่งพลังงาน | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | graduations | ประเภทหัว | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RYL2 | 15 11 / 32 " | +/- 2%, +/- 3% ของการอ่านแรงบิด CW / CCW 20% @ 20-100% ของ Full Scale | 1 / 4 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.01 | ไดรฟ์สแควร์คงที่ | ประแจแรงบิด | ฿13,389 | ||
4RYL8 | 25.593 | +/- 2%, +/- 3% ของการอ่านแรงบิด CW / CCW 20% @ 20-100% ของ Full Scale | 1 / 2 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.1 | ไดรฟ์สแควร์คงที่ | ประแจแรงบิด | ฿11,430 | ||
6 PAE8 | 8.5 " | +/- 3% CW, +/- 4% CCW | 1 / 4 " | (1) แบตเตอรี่ AAA | ไฟ LED: 1 สีเขียว (คำเตือน), 1 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.01 | คง Ratcheting | ประแจแรงบิดขนาดเล็ก | ฿10,735 | ||
6 PAF6 | 15.5 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 1 / 4 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.01 | คง Ratcheting | ประแจแรงบิด | ฿12,508 | ||
6 PAF7 | 16 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 3 / 8 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.1 | วงล้อที่เปลี่ยนได้ | ประแจแรงบิด | ฿9,991 | ||
6 หน้า 0 | 25 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 1 / 2 " | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED: 8 สีเขียว (คำเตือน), 4 สีแดง (หยุด) พร้อม Buzzer | นิวตันเมตร 0.1 | วงล้อที่เปลี่ยนได้ | ประแจแรงบิด | ฿10,775 | ||
39WE 11 | 70.875 " | +/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW | 1" | (2) แบตเตอรี่ AA | ไฟ LED พร้อม Buzzer | 1 | คงที่ | ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ | ฿64,588 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.