WESTWARD 3Z634 แบตเตอร์รี่ 200 A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ |
ความลึก | 7-3 / 4 " |
แสดง | อนาล็อก |
ความสูง | 12.5 " |
โหลดช่วง | 200 แอมป์ |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ชนิดโหลด 200 แอมป์ |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 6 ถึง 12V |
ความกว้าง | 9" |
ทำงานร่วมกับ | แบตเตอรี่ 6V และ 12V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความลึก | แสดง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EFX5 | - | พลาสติก | - | - | - | เครื่องทดสอบของเหลวแบตเตอรี่ | มืออาชีพ | - | ฿178 | ||
1EFX6 | - | พลาสติก | - | - | - | เครื่องทดสอบของเหลวแบตเตอรี่ | ประเภทแก้ว | - | ฿358 | ||
22YM07 | 6.5 " | เหล็ก | 3-1 / 2 " | ดิจิตอล | 12 4 / 5 " | เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ | ดิจิตอล | 8 ถึง 20V | ฿5,928 | ||
4Z581 | 6.5 " | - | 3-1 / 2 " | อนาล็อก | 12.5 " | เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ | อนาล็อก | 6 ถึง 12V | ฿7,534 | ||
34NK 65 | - | เหล็ก | 6.875 | อนาล็อก | 12.187 | เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ | - | 12V | ฿6,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.