WESTWARD 40JD43 ชุดเครื่องมือหลัก SAE และเมตริก 148 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหลัก |
ขนาดไดรฟ์ | 1/2", 3/8", 1/4" |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 0 |
จำนวนชิ้น | 148 |
จำนวนคีม | 2 |
จำนวนไขควง | 4 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 0 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 0 |
จำนวนประแจ | 12 |
รวมคีม | 8 "จมูกยาว 6" เส้นทแยงมุม |
แอพพลิเคชันหลัก | สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ |
SAE หรือเมตริก | SAE เมตริก |
รวมไขควง | SL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", ฟิลลิป: # 2 x4 ", # 1 x 3" |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กรณี |
รวมประแจ | ประแจรวม: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40JD52 | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 70 | สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ | ประแจรวม: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17 | ฿4,586 | ||
40JD53 | 1/2", 3/8", 1/4" | 170 | สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ | ประแจรวม: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15 | ฿10,480 | ||
440A57 | 1/2",1/4",3/8" | 204 | ช่าง | - | ฿16,670 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.