Westward 46a903 | เครื่องขูดยืดหยุ่น 4 X 3-7/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 46A903 Scraper Flexible 4 x 3-7 / 8 In | AD6MDQ

WESTWARD 46A903 เครื่องขูดยืดหยุ่น 4 x 3-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MDQ แบบ: 46A903
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
฿577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีดโกน
ความยาวใบมีด3.875 "
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทใบมีดเรามีความยืดหยุ่น
ความกว้างใบมีด4"
สีสีดำ / น้ำเงิน
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
ความยาวจับ4.75 "
จัดการวัสดุPolypropylene / TPR, หัวโลหะ
หมวดย่อยมีด / มีดโกนขูด
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8205595510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความยาวใบมีดวัสดุใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีจัดการออกแบบราคา
WESTWARD 13A664 มีดพัตตี้ Stiff Brass / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664โพรพิลีน3.75 "ทองเหลือง7.25 "แข็งเต็มถัง1.25 "Blackเรียว฿405
WESTWARD 13A668 มีดฉาบ Stiff Full Tang Brass / pp 2in | AA4RBJ 13A668โพรพิลีน3.75 "ทองเหลือง7.25 "แข็งเต็มถัง2"Blackเรียว฿571
WESTWARD 13A683 มีดฉาบ Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683โพรพิลีน4"ทองเหลือง7.5 "แข็งเต็มถัง1.25 "สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿630
WESTWARD 13A688 มีดพุตตี้ Stiff Full Tang Brass Polypropylene 2in | AA4RBX 13A688โพรพิลีน3.5 "ทองเหลือง7"แข็งเต็มถัง2"Blackเรียว฿478
WESTWARD 13A689 มีดพุตตี้ Stiff Full Tang Brass Polypropylene 3in | AA4RBY 13A689โพรพิลีน3.5 "ทองเหลือง7"แข็งเต็มถัง3"Blackเรียว฿879
WESTWARD 13A690 มีดพัตตี้ Stiff Brass Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690โพลีโพรพีลีน / TPR3.5 "ทองเหลือง7"แข็งเต็มถัง3"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿797
WESTWARD 13A691 เครื่องขูดแบบเสางอเหล็กแข็ง / หน้า 3 นิ้ว | AA4RCA 13A691โพรพิลีน3.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน8"แข็งงอ3"Blackเรียว฿757

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 46A903 เครื่องขูดยืดหยุ่น 4 x 3-7/8 นิ้ว
฿577 / หน่วย