WESTWARD 4KTV9 อะไหล่เครื่องซักผ้าฝาบน 3-1/2 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | เหล็กเคลือบ 20 เกจ |
ความจุโหลด | 29.1 ปอนด์ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 8-43/64 |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.5 " |
ขนาดปั๊ม | 0.035 แรงม้า, 264GPH @ 1/2 ฟุต |
ความจุถัง | 3-1 / 2 แกลลอน |
ความสูงของถัง | 9 ใน |
ความยาวถัง | 15-39 / 64 นิ้ว |
ความกว้างของถัง | 11-39 / 64 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ม้านั่งด้านบน |
แรงดันไฟฟ้า | 120V / 60Hz |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.