WESTWARD 4KTV7 เครื่องล้างอะไหล่เคลื่อนที่ 20 แกลลอน L 28 23/64
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | เหล็กเคลือบ 20 เกจ |
ความจุโหลด | 50 ปอนด์ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 7-7/8 |
ความสูงโดยรวม | 34.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28 13 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ขนาดปั๊ม | 0.058 แรงม้า, 316GPH @ 1/3 ฟุต |
ความจุถัง | 20 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 7-7 / 8 นิ้ว |
ความยาวถัง | 29-3 / 4 นิ้ว |
ความกว้างของถัง | 20-1 / 2 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ตอบสนอง |
แรงดันไฟฟ้า | 120V / 60Hz |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.