WESTWARD 4YP27 ปากกาจับชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะ 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Vise ของช่าง |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ขากรรไกรบนที่ถอดเปลี่ยนได้ขากรรไกรท่อคงที่ |
ความกว้างของขากรรไกร | 5" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 5" |
รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 4 |
ความสูงโดยรวม | 8.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 8 5 / 64 " |
ความจุท่อ | 1/2 to 1-1/4" |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8205700030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกในลำคอ | ประเภทขากรรไกร | ความกว้างของขากรรไกร | วัสดุ | รูยึด Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D708 | 3.437 " | ขากรรไกรบนที่ถอดเปลี่ยนได้ขากรรไกรท่อคงที่ | 4" | เหล็กหล่อ | 17 / 32 " | 8.88 " | 12.187 " | 7 25 / 32 " | ฿9,583 | ||
10D709 | 4.625 " | ถอดเปลี่ยนได้ | 8" | เหล็กดัด | 11 / 16 " | 11.625 " | 17 25 / 32 " | 9 27 / 32 " | ฿18,901 | ||
10D711 | ตำแหน่งปกติ 3-3 / 4 ", ถอยหลัง 2-3 / 4" | ขากรรไกรบนที่เปลี่ยนได้, ขากรรไกรบนแบบถอดเปลี่ยนได้, ขากรรไกรแบบคงที่ | 5.5 " | เหล็กหล่อ | 17 / 32 " | 10.5 " | 14 23 / 32 " | 8.375 " | ฿12,644 | ||
4YR98 | 2.75 " | ขากรรไกรบนที่ถอดเปลี่ยนได้ขากรรไกรท่อคงที่ | 4" | เหล็กดัด | 1 / 2 " | 7.625 " | 13 " | 7 43 / 64 " | ฿5,084 | ||
6RA 23 | 3.5 " | คงที่ | 8" | เหล็กดัด | 1 / 2 " | 10 " | 21.625 " | 9" | ฿14,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.