WESTWARD 54PN41 ประแจแหวนข้างปากตาย 12 แฉก SAE ขนาดหัว 1-7/16"
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Ratcheting Combination ประแจ |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
การเคลื่อนไหวของศีรษะ | คงที่ |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | องศา 0 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 11 / 16 " |
การหันกลับ | ไม่ |
SAE หรือเมตริก | SAE |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
สไตล์ประแจ | ตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | รูปแบบสิ้นสุด | เสร็จสิ้น | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหันกลับ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCT8 | - | - | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 0 | 13 " | ไม่ | SAE | 7 / 8 " | ฿1,627 | ||
35Z093 | - | - | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 0 | 7.5 " | ไม่ | เมตริก | 14mm | ฿951 | ||
20VL 21 | - | - | ชุบโครเมี่ยม | องศา 0 | 5.875 " | ไม่ | เมตริก | 9 | ฿1,045 | ||
54DG 26 | 15 | - | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 0 | - | ไม่ | SAE | - | ฿11,440 | RFQ
| |
54DG 28 | 13 | - | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 0 | - | ไม่ | SAE | - | ฿14,287 | RFQ
| |
54PN 48 | - | - | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 0 | 5.5 " | ไม่ | เมตริก | - | ฿601 | RFQ
| |
54PP37 | - | - | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 15 | 7" | ใช่ | SAE | - | ฿1,110 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.