WESTWARD 5M456 แจ็คเซอร์วิส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คบริการไฮดรอลิก |
ความยาวแชสซี | 55.625 " |
ความยาวจับ | 42.125 " |
ยกความจุ | 5 ตัน |
เพิ่มพลัง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 115.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกสูงขั้นต่ำ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ประเภทการดำเนินงาน | ความยาวหด | ล้อล้อ Dia. | ความยาวแชสซี | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | อากาศ | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ฿49,003 | ||
13X031 | 18 " | - | - | อากาศ | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ฿58,148 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | ด้วยมือ | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ฿20,383 | ||
1ZKX5 | - | - | - | ด้วยมือ | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ฿122,447 | ||
1ZKX6 | - | - | - | ด้วยมือ | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ฿48,827 | ||
1ZKX9 | - | - | - | แอร์ / แมนนวล | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ฿80,008 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | อากาศ | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ฿35,140 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.