WESTWARD 3W929 แม่แรงบรรทุก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คบริการไฮดรอลิก |
ความยาวแชสซี | 21.5 " |
ความยาวจับ | 47.375 " |
ยกความจุ | 22 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 10.25 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 19.625 " |
ประเภทการดำเนินงาน | อากาศ |
เพิ่มพลัง | 9-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกสูงขั้นต่ำ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ประเภทการดำเนินงาน | ความยาวหด | ล้อล้อ Dia. | ความยาวแชสซี | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | อากาศ | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ฿49,003 | ||
13X031 | 18 " | - | - | อากาศ | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ฿62,079 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | ด้วยมือ | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ฿20,383 | ||
1ZKX5 | - | - | - | ด้วยมือ | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ฿130,724 | ||
1ZKX6 | - | - | - | ด้วยมือ | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ฿53,954 | ||
1ZKX9 | - | - | - | แอร์ / แมนนวล | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ฿85,417 | ||
5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ฿61,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.