WESTWARD 5NUE8 ความจุกรวยป้องกันการหก 1.7 Qt.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องทางป้องกันการรั่วไหล |
สี | สีขาวโปร่งแสง |
หน้าปก | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
ฟังก์ชัน | อนุญาตให้ถ่ายโอนสื่อที่ป้องกันการหกและป้องกันน้ำกระเซ็นและป้องกันสิ่งปนเปื้อน |
ความยาว | 6 11 / 16 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
พวย | ลูกฟูกยืดหยุ่น |
กำลังการผลิตรวม | 1.7 คิว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5NUE9 | 9.5 " | Spillproof Funnel w / Drum Bung Attachment | 9.625 " | ฿752 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.