WESTWARD 5NUE9 ช่องทางป้องกันการหกพร้อมสิ่งที่แนบมากับ Drum Bung
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Spillproof Funnel w / Drum Bung Attachment |
สี | สีขาวโปร่งแสง |
หน้าปก | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.5 " |
พอดี | กลอง 2 นิ้ว เปิดเธรด |
ฟังก์ชัน | อนุญาตให้ถ่ายโอนสื่อที่ป้องกันการหกและป้องกันน้ำกระเซ็นและป้องกันสิ่งปนเปื้อน |
ความยาว | 9.625 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
พวย | ลูกฟูกยืดหยุ่น |
กำลังการผลิตรวม | 3.0 คิว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5NUE8 | 8" | ช่องทางป้องกันการรั่วไหล | 6 11 / 16 " | ฿640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.