Westward 5rxf0 | การสลับระบบอิเล็กทรอนิกส์ Chrgr การชาร์จภายนอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 5RXF0 Electronic Switching Chrgr การชาร์จภายนอก | AE6GXL

WESTWARD 5RXF0 Electronic Switching Chrgr การชาร์จภายนอก

In Stock
รายการ: AE6GXL รุ่น: 5RXF0
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
฿4,542 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
แอมป์60A
เครื่องวัดสายเคเบิล18 AWG
ความยาวของสาย6ft
อินพุต3.2A
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A)A
ความลึกโดยรวม2.5 "
ความสูงโดยรวม8"
ความกว้างโดยรวม4"
คุณสมบัติการทดสอบระดับเปอร์เซ็นต์การชาร์จแบตเตอรี่และการเลือกประเภทแบตเตอรี่
คะแนนแรงดันไฟฟ้า24V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)31.75
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8504409550
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ชั่วโมงแอมป์ (60)
  • เวลาในการชาร์จ 24V (10 ถึง 14 ชม.)
  • เรียวถงแอมป์ (.11A)
  • แอมป์พิกัด UL 24V (2/5)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
WESTWARD 5RXF1 การบำรุงรักษาเครื่องชาร์จแบบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ | AE6GXM 5RXF1100 ชม.6"5"10 "6V / 12V / 24V฿20,250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 5RXF0 Electronic Switching Chrgr การชาร์จภายนอก
฿4,542 / หน่วย