WESTWARD 5TCV2 ปั๊มอัดจารบี 120 ปอนด์/ดรัม 16 แกลลอน อัตราส่วนปั๊ม 50:1
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบีแบบพกพาพร้อมปืน |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "FNPT |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2.5 " |
การบริโภคที่ 100 PSI | 4.3 cfm |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง |
ประเภทจาระบี | NLGI # 1 & 2 |
ความยาวท่อ | 13ft |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราส่วนปั๊ม | 50:1 |
ปริมาณต่อนาที | 1.76 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความยาวท่อ | ชิ้น | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FW 98 | 1/4 "FNPT | 35 ปอนด์ / 5 แกลลอน ถัง | 7ft | ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน | ทองเหลืองไนไตรล์ยางยูรีเทนเหล็กและสังกะสี | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿63,775 | ||
29FX01 | 1/4 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | 7ft | ปั๊มอัดจารบี | ทองเหลืองไนไตรล์ยางยูรีเทนเหล็กและสังกะสี | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿79,786 | ||
3APE8 | 1/4 "FNPT | ภาชนะ 25 ถึง 50 ปอนด์ | 7ft | ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน | - | 5750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿38,782 | ||
3APE9 | 1/4 "FNPT | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง | 7ft | ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน | - | 5750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿42,340 | ||
5NUE3 | 1 / 4 "NPT | ภาชนะ 25 ถึง 50 ปอนด์ | 7ft | ปั๊มอัดจารบีแบบพกพาพร้อมปืน | เหล็กทองเหลืองอลูมิเนียมและยูรีเทน | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿66,679 | ||
5NUE5 | 1 / 4 "NPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | 7ft | ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน | เหล็กทองเหลืองอลูมิเนียมและยูรีเทน | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿72,666 | ||
5TCV3 | 1/4 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | 10ft | ปั๊มอัดจารบี | เหล็ก | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿83,203 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.