WESTWARD 5TVD5 เครื่องเจาะสกรู Black Oxide #54 135 Sp
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะสกรู |
เทียบเท่าทศนิยม | 0.0550 |
ประเภทมิติข้อมูล | ขนาดสายไฟ |
จุดเจาะ | 135 องศา |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
ความยาวขลุ่ย | 5 / 8 " |
เกรด | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนชิ้น | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.625 " |
จุดมุม | องศา 135 |
ประเภทจุด | จุดแยก |
ขนาด | #54 |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
ขนาดสายไฟ | #54 |
รหัส HS | 8207502055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดสายไฟ | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ขนาดเศษส่วน | เกรด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUX3 | #2 | 0.2210 | ขนาดสายไฟ | 1 5 / 16 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.437 " | #2 | ฿74 | |
5TUX4 | #3 | 0.2130 | ขนาดสายไฟ | 1.25 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.375 " | #3 | ฿70 | |
5TUX5 | #4 | 0.2090 | ขนาดสายไฟ | 1.25 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.375 " | #4 | ฿63 | |
5TUX7 | #6 | 0.2040 | ขนาดสายไฟ | 1.25 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.375 " | #6 | ฿63 | |
5TUY0 | #9 | 0.1960 | ขนาดสายไฟ | 1.187 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.25 " | #9 | ฿52 | |
5TUY1 | #10 | 0.1935 | ขนาดสายไฟ | 1.187 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.25 " | #10 | ฿119 | |
5TUY2 | #11 | 0.1910 | ขนาดสายไฟ | 1.187 " | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2.25 " | #11 | ฿78 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.