ไปทางทิศตะวันตก 5tvk7 | สว่านอากาศยาน 3/16 X 12 นิ้ว เหล็กไฮสปีด แบล็คออกไซด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 5TVK7 สว่านเครื่องบิน 3/16 x 12 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LPK

WESTWARD 5TVK7 Aircraft Drill 3/16 x 12 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide

In Stock
รายการ: AE6LPK รุ่น: 5TVK7
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
฿655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่านต่อเครื่องบิน
เทียบเท่าทศนิยม0.1875
จุดเจาะ135 องศา
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย2 5 / 16 "
ขนาดเศษส่วน3 / 16 "
เกรดการ Heavy Duty
หมายเลขรายการ912กท
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
ประเภทจุดจุดแยก
ชนิดภาพเขียนเครื่องบิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.5
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ยขนาดเศษส่วนหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
WESTWARD 5TVH8 สว่านเครื่องบิน 1/16 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "฿243
WESTWARD 5TVH9 สว่านเครื่องบิน 3/32 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "฿228
WESTWARD 5TVJ0 สว่านเครื่องบิน 1/8 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "฿230
WESTWARD 5TVJ2 สว่านเครื่องบิน 3/16 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "฿295
WESTWARD 5TVJ3 สว่านเครื่องบิน 7/32 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "฿225
WESTWARD 5TVJ4 สว่านเครื่องบิน 1/4 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912กท6"--฿326
WESTWARD 5TVJ5 สว่านเครื่องบิน 9/32 x 6 นิ้วเหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912กท6"9 / 32 "9 / 32 "฿378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 5TVK7 Aircraft Drill 3/16 x 12 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide
฿655 / หน่วย