Westward 5tvp9 | สว่านเงิน/เดมมิ่ง 7/8 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 5TVP9 สว่านเงิน/เดมมิ่ง 7/8 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LQV

WESTWARD 5TVP9 ดอกสว่านสีเงิน/เดมมิ่ง 7/8 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา

In Stock
รายการ: AE6LQV รุ่น: 5TVP9

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,955 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านก้านที่ลดลง
เทียบเท่าทศนิยม0.8750
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วน (นิ้ว)
จุดเจาะองศา 118
เสร็จสิ้นสีเหลืองอำพัน
ความยาวขลุ่ย3.125 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการไม่อยู่ในรายการ
วัสดุเหล็กโคบอลต์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia1 / 2 "
ประเภทก้านรอบ
ขนาด7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมขนาดราคา
WESTWARD 5TVL8 ดอกสว่าน / เดมมิ่ง 33/64 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "฿2,233
WESTWARD 5TVL9 ดอกสว่าน / เดมิง 17/32 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "฿2,479
WESTWARD 5TVN0 Silver / deming ดอกสว่าน 35/64 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "฿2,460
WESTWARD 5TVN1 Silver / deming ดอกสว่าน 9/16 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "฿3,025
WESTWARD 5TVN2 ดอกสว่าน / เดมมิ่ง 37/64 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "฿2,968
WESTWARD 5TVN3 Silver / deming ดอกสว่าน 19/32 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "฿2,713
WESTWARD 5TVN4 ดอกสว่าน / เดมมิ่ง 39/64 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "฿2,219

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 5TVP9 ดอกสว่านสีเงิน/เดมมิ่ง 7/8 เหล็กโคบอลต์ 118 องศา
฿3,955 / หน่วย