ไปทางทิศตะวันตก 5ufw8 | ไขควงปากแฉกหุ้มฉนวน #1 X 3-3/16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 5UFW8 ไขควงปากแฉกแบบหุ้มฉนวน # 1 x 3-3 / 16 | AE6PCN

WESTWARD 5UFW8 ไขควงปากแฉกหุ้มฉนวน #1 x 3-3/16

In Stock
รายการ: AE6PCN รุ่น: 5UFW8
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
฿1,149 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหุ้มฉนวน
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
จัดการวัสดุAcetate พร้อม Cushion Grip
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 15 / 16 "
ความยาวก้าน3.187 "
วัสดุก้านเหล็ก
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ#1
เคล็ดลับสไตล์ฟิลลิป
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับกลุ่มสไตล์จัดการออกแบบจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านวัสดุก้านขนาดเคล็ดลับเคล็ดลับสไตล์ราคา
WESTWARD 1YXJ8 ไขควงปากแบนหุ้มฉนวน 3/32 x 3 นิ้ว | AB4MHN 1YXJ8slotted3 ด้านacetate5.75 "3"SVCM โลหะผสมเหล็ก3 / 32 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรี฿528
WESTWARD 1YXJ9 ไขควงปากแบนหุ้มฉนวน 1/8 x 4 นิ้ว | AB4MHP 1YXJ9slotted3 ด้านacetate6.75 "4"SVCM โลหะผสมเหล็ก1 / 8 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรี฿227
WESTWARD 1YXK1 ไขควงปากแบนหุ้มฉนวน 5/32 x 4 นิ้ว | AB4MHQ 1YXK1slotted3 ด้านacetate8"4"SVCM โลหะผสมเหล็ก5 / 32 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรี฿277
WESTWARD 1YXK2 ไขควงปากแบนหุ้มฉนวน 7/32 x 5 นิ้ว | AB4MHR 1YXK2slotted3 ด้านacetate9"5"SVCM โลหะผสมเหล็ก7 / 32 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรี฿304
WESTWARD 1YXK3 ไขควงปากแบนหุ้มฉนวน 1/4 x 6 In | AB4MHT 1YXK3slotted3 ด้านacetate10.5 "6"SVCM โลหะผสมเหล็ก1 / 4 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรี฿412
WESTWARD 1YXK4 ไขควงปากแบนหุ้มฉนวน 5/16 x 7 นิ้ว | AB4MHU 1YXK4slotted3 ด้านacetate11.75 "7"SVCM โลหะผสมเหล็ก5 / 16 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรี฿518
WESTWARD 1YXK5 ไขควงปากแฉก # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5ฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์3 ด้านacetate7.5 "3.187 "SVCM โลหะผสมเหล็ก#1ฟิลลิป฿289

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 5UFW8 ไขควงปากแฉกหุ้มฉนวน #1 x 3-3/16
฿1,149 / หน่วย