WESTWARD ECHAM-332-05 แท่งตัด/ลบมุม 3/32 5 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดอิเล็กโทรด |
การจัดประเภท AWS | อีแชม |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 5 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | หลอด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 32 " |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | การตัด / ลบมุม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7215500015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คาสตาร์ก -125-01 | 1 ปอนด์ | 1 / 8 " | เหล็กหล่อนิกเกิลฟรี | 62,000 PSI | ฿532 | ||
คาสตาร์ก -125-05 | 5 ปอนด์ | 1 / 8 " | เหล็กหล่อนิกเกิลฟรี | 62,000 PSI | ฿1,864 | ||
คาสตาร์ก -332-01 | 1 ปอนด์ | 3 / 32 " | เหล็กหล่อนิกเกิลฟรี | 62,000 PSI | ฿526 | ||
คาสตาร์ก -332-05 | 5 ปอนด์ | 3 / 32 " | เหล็กหล่อนิกเกิลฟรี | 62,000 PSI | ฿1,962 | ||
ENI55-125-01 | 1 ปอนด์ | 1 / 8 " | นิกเกิล 55 | 58,000-84,000 PSI | ฿2,495 | ||
ENI55-125-05 | 5 ปอนด์ | 1 / 8 " | นิกเกิล 55 | 58,000-84,000 PSI | ฿12,224 | ||
ENI55-332-01 | 1 ปอนด์ | 3 / 32 " | นิกเกิล 55 | 58,000-84,000 PSI | ฿2,460 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.