Westward Er316lsi-045-01t | ลวดเชื่อมทิก 0.045 Er316lsi | 20ap14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD ER316LSI-045-01T แท่งเชื่อม Tig 0.045 Er316lsi | AF6QGT 20AP 14

WESTWARD ER316LSI-045-01T ลวดเชื่อมทิก 0.045 Er316lsi

In Stock
รายการ: AF6QGT รุ่น: ER316LSI-045-01Tอ้างไขว้: 20AP14

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,307 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท่งเชื่อม Tig
การจัดประเภท AWSER316LSI
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์1 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์กล่อง
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.045 "
ความยาว36 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความต้านแรงดึง64,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)93.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7223000000

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: GENERIC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์เส้นผ่าศูนย์กลางความต้านแรงดึงราคา
WESTWARD ER308L-156-10T แท่งเชื่อม Tig 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN 36 ER308L-156-10T10 ปอนด์0.156 "59,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,949
WESTWARD ER308L-188-10T แท่งเชื่อม Tig 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN 37 ER308L-188-10T10 ปอนด์0.187 "59,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,949
WESTWARD ER308LSI-035-01T แท่งเชื่อม Tig 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42 ER308LSI-035-01T1 ปอนด์0.035 "55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,513
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig Welding Rod 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN 45 ER308LSI-035-10T10 ปอนด์0.035 "55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿13,288
WESTWARD ER308LSI-045-01T Tig Welding Rod 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN 47 ER308LSI-045-01T1 ปอนด์0.045 "55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,260
WESTWARD ER308LSI-045-10T แท่งเชื่อม Tig 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 ปอนด์0.045 "55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,708
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig Welding Rod 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN 52 ER308LSI-063-01T1 ปอนด์0.062 "55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD ER316LSI-045-01T ลวดเชื่อมทิก 0.045 Er316lsi
฿1,307 / หน่วย