Westward T825 | ดอกสว่าน Torx T8 2 นิ้ว 5 Pk | 41d625 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD T825 Torx Power Bit T8 2 นิ้ว 5 Pk | AD4CFX 41D625

WESTWARD T825 Torx Power Bit T8 2 นิ้ว 5 แพ็ค

In Stock
รายการ: AD4CFX แบบ: T825ข้ามอ้างอิง: 41D625
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
฿478 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์บิต
ความยาวบิต2"
สไตล์บิตทอร์กซ์ (R)
ความกว้างใบมีด8"
ความยาว2"
วัสดุS2 Steel
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ขนาดจุด8"
SAE หรือเมตริกSAE
ก้าน Dia1 / 4 "
ขนาดก้าน1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207903085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตความกว้างใบมีดความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดจุดกก. จำนวนราคา
WESTWARD T1525 Torx Power Bit No 15 2 นิ้ว 5 Pk | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5฿578
WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 นิ้ว 5 Pk | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5฿578
WESTWARD T2725 Torx Power Bit No 27 2 นิ้ว 5 Pk | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5฿578
WESTWARD T4025 Torx Power Bit No 40 2 นิ้ว 5 Pk | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5฿578
WESTWARD T1025 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5฿578
WESTWARD T1065 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5฿1,296
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 นิ้ว 5 Pk | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5฿578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD T825 Torx Power Bit T8 2 นิ้ว 5 แพ็ค
฿478 / แพ็ค