WG TRUCK 525-5-02 กล่องท้ายรถบรรทุก สีดำ กว้าง 24-1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรถบรรทุกใต้ท้อง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
สี | Black |
วัสดุปกคลุม | เหล็ก |
วัด | 16 |
กลไกสลัก | D-มือจับ |
สไตล์ฝา | ฝาเดียว |
ประเภทฝา | ไม่สามารถปรับได้ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
ความลึกโดยรวม | 12.375 " |
ความสูงโดยรวม | 14.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.125 " |
ความจุ | 2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.97 |
รหัส HS | 8708998180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ความจุ | วัสดุปกคลุม | วัด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-0-02 | 60.125 " | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | เงิน | 20.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | แผ่นอลูมิเนียมเพชร | 24 " | ฿67,818 | ||
622-0-02 | 24.125 " | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | เงิน | 2.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | แผ่นอลูมิเนียมเพชร | 12.25 " | ฿25,736 | ||
636-0-02 | 36.625 " | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | เงิน | 6.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | แผ่นอลูมิเนียมเพชร | 18 " | ฿44,776 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.