WG TRUCK 622-0-02 กล่องท้ายกระบะ สีเงิน กว้าง 24-1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรถบรรทุกใต้ท้อง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม |
สี | เงิน |
วัสดุปกคลุม | อลูมิเนียม |
วัด | 12 |
กลไกสลัก | ด้ามพาย |
สไตล์ฝา | ฝาเดียว |
ประเภทฝา | ไม่สามารถปรับได้ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | แผ่นอลูมิเนียมเพชร |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
ความลึกโดยรวม | 12.25 " |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.125 " |
ความจุ | 2.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.66 |
รหัส HS | 8708998180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ความจุ | วัสดุปกคลุม | วัด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-0-02 | 60.125 " | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | เงิน | 20.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | แผ่นอลูมิเนียมเพชร | 24 " | ฿67,818 | ||
525-5-02 | 24.125 " | เหล็ก | Black | 2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 16 | เหล็ก | 12.375 " | ฿24,781 | ||
636-0-02 | 36.625 " | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | เงิน | 6.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | อลูมิเนียม | 12 | แผ่นอลูมิเนียมเพชร | 18 " | ฿44,776 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.