WHEATON 986734 ขวดตัวอย่าง 20ml Pk 500
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดตัวอย่าง |
ความจุ | 20mL |
ปิดซับ | ไม่มีซับ |
วัสดุปิด | เอทิลีน |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 27mm |
ความสูง | 61mm |
วัสดุ | PET |
ขนาดคอ | 22-400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.18 |
รหัส HS | 3923300000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปิด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | ขนาดคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986736 | สารยุรีอะ | ทูโทนช็อคชิพ | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | ฿18,138 | ||
986740 | โพรพิลีน | ทูโทนช็อคชิพ | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | ฿20,729 | ||
986741 | โพรพิลีน | ทูโทนช็อคชิพ | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | ฿22,947 | ||
986742 | สารยุรีอะ | ทูโทนช็อคชิพ | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | ฿24,554 | ||
986744 | เอทิลีน | ทูโทนช็อคชิพ | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | ฿22,452 | ||
224831 | - | ทูโทนช็อคชิพ | 28mm | 57mm | แก้ว Borosilcate | 24-400 | - | RFQ
| |
W224609 | เปิดโพรพิลีนสีขาวด้านบน | ทูโทนช็อคชิพ | 28mm | 60mm | แก้ว Borosilcate | 24-400 | ฿10,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.