WHEATON WPFPC0125S ขวดเขย่า 125ml Pc Flat Base Pk 24
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เขย่าขวด |
ความจุ | 125mL |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 71mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 50 ถึง 125 มล |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | 25ml |
ความสูง | 114.3mm |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 3923300000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPFPC0250S | 250mL | 83mm | 100 ถึง 250 มล | 50ml | 142.3mm | ฿9,387 | ||
WPFPC0500S | 500mL | 1005mm | 100 ถึง 500 มล | 50ml | 165.3mm | ฿12,784 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.