WHEATON WPFPC0500S ขวดเขย่า 500ml Pc Flat Base Pk 12
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เขย่าขวด |
ความจุ | 500mL |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1005mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 100 ถึง 500 มล |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | 50ml |
ความสูง | 165.3mm |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 3923300000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPFPC0125S | 125mL | 71mm | 50 ถึง 125 มล | 25ml | 114.3mm | ฿16,310 | ||
WPFPC0250S | 250mL | 83mm | 100 ถึง 250 มล | 50ml | 142.3mm | ฿9,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.