WHEELER-REX 29200 ปั๊มทดสอบแรงดันน้ำ 300 Psi
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic |
ทางเข้า | 3/4 "หญิง GH |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทางออก | 1/4 "MNPT From 10 Ft. Output Hose |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการด้วยมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8413190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | วัด | ความยาว | การหล่อลื่น | แม็กซ์ ความดัน | ทางออก | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29201 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic | - | - | - | - | - | 1/4 "MNPT From 10 Ft. Output Hose | ดำเนินการด้วยมือ | ฿12,800 | ||
29900 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic | - | - | - | - | - | 1/4 "MNPT From 10 Ft. Output Hose | ดำเนินการด้วยมือ | ฿27,656 | ||
46501 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic | B&S | เติมกลีเซอรีน 0 ถึง 600 psi | 28 " | น้ำมันเกียร์ 40W แบบไม่ใช้ผงซักฟอก 20 ออนซ์ Gear Case 80 / 90W Gear Oil 16 oz. | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3/4 "MNPT | ไดอะแฟรมสามชั้น การเคลื่อนที่เชิงบวก | ฿20,314 | ||
465010 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic | ฮอนด้า | เติมกลีเซอรีน 0 ถึง 600 psi | 28 " | น้ำมันเกียร์ 40W แบบไม่ใช้ผงซักฟอก 20 ออนซ์ Gear Case 80 / 90W Gear Oil 16 oz. | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3/4 "MNPT | ไดอะแฟรมสามชั้น การเคลื่อนที่เชิงบวก | ฿188,399 | ||
39300 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic ไฟฟ้า | - | เติมกลีเซอรีน 0 ถึง 600 psi | 14 " | จาระบีแชสซี | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9/16 "-18 JCIF ตัวผู้ | ลูกสูบคู่การกำจัดเชิงบวก | ฿48,309 | ||
35100 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic ไฟฟ้า | - | เติมกลีเซอรีน 0 ถึง 2000 psi | 16 " | จาระบีแชสซี | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/2 "FNPT หมุน | ลูกสูบคู่การกำจัดเชิงบวก | ฿68,123 | ||
33100 | ปั๊มทดสอบ Hydrostatic ไฟฟ้า | - | เติมกลีเซอรีน 0 ถึง 2000 psi | 16 " | น้ำมันไฮดรอลิกแบบไม่ใช้ผงซักฟอก 30W | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/2 "FNPT หมุน | Triplex Plunger, การกระจัดเชิงบวก | ฿896 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.