White-rodgers 1a10-651 | แรงดันไฟฟ้าของเทอร์โมสตัท | 2e734 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 1A10-651 แรงดันไฟฟ้าสายเทอร์โมสแตท AB9MVL 2E734

WHITE-RODGERS 1A10-651 แรงดันสายเทอร์โมสตัท

In Stock
รายการ: AB9MVL รุ่น: 1A10-651ข้ามอ้างอิง: 2E734
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
฿4,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีสีน้ำตาล
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V8A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V8A
ช่วงการควบคุม36 องศาถึง 90 องศา F
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 120V8A
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 240V4A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 120V48A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 240V24A
ความลึก2.125 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1.5 องศา F
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC4A
ความสูง5.125 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V8A
แอมป์อุปนัยที่ 240V4A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V48A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V24A
ประเภทการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์สีช่วงการควบคุมช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกดิฟเฟอเรนเชียลความสูงราคา
WHITE-RODGERS 1687-9 หลอดไฟรีโมทเทอร์โมสตัท | AB9MTX 2E399 1687-9สพทสีเทา-30 องศาถึง 90 องศา F120 ถึง 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 องศาถึง 40 องศา F5.375 "฿4,770
WHITE-RODGERS 1A16-51 เทอร์โมสแตท Linevoltage | AD2TET 3TZ43 1A16-51สพทสีน้ำตาล36 องศาถึง 90 องศา F120 ถึง 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 องศา F5.125 "฿6,871
WHITE-RODGERS 1A65-641 แรงดันไฟฟ้าของสายเทอร์โมสตัท AD7EXK 4E036 1A65-641ศปภผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ40 องศาถึง 85 องศา F120 ถึง 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 องศา F4.5 "฿1,760
WHITE-RODGERS 1A66-641 สวิตช์ Dpst ของเทอร์โมสตัท | AD7EXL 4E037 1A66-641พสวทผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ40 องศาถึง 85 องศา F240 ถึง 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 องศา F4.5 "฿2,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 1A10-651 แรงดันสายเทอร์โมสตัท
฿4,860 / หน่วย