White-rodgers 1f78-144 | Digital Thermostat 1h 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ | 3my10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digital Thermostat 1h 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ | AD2CRC 3MY 10

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digital Thermostat 1h 1c ตั้งโปรแกรมไม่ได้

In Stock
รายการ: AD2CRC รุ่น: 1F78-144ข้ามอ้างอิง: 3MY10
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
฿1,876 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองไม่
สีขาว
ช่วงการควบคุม45 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1.125 "
แสดง1.2 ตร.ว. , LCD
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง3.75 "
การปิดคีย์แพดไม่
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานแบตเตอรี่
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ขั้นตอนความร้อน1
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ปิด
การกำหนดขั้วRH, RC, Y, W, G, O, ข
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง5.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ไม่ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ไม่ใช่)
  • สเตจเย็น (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้นตอนความร้อนช่วงการควบคุมความลึกการกำหนดขั้วความกว้างแสดงจอแสดงผลประเภทความสูงราคา
WHITE-RODGERS 1F79-111 Thermostat Low Voltage Non Prog 2h / 1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 องศาถึง 90 องศา F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "ดิจิตอล-3.75 "฿2,627
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Low V Thermostat H เฉพาะ Hg ฟรีแนวตั้ง | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 องศาถึง 90 องศา F1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "฿2,262
WHITE-RODDERS 1E56N-444 Low V Thermostat 1h 1c Hg ฟรีสีขาว | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 องศาถึง 90 องศา F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, ก3.25 "--4.5 "฿2,045
WHITE-RODDERS 1F56N-444 Low V เทอร์โมสตัท 1 ชม. 1c แนวนอน สีขาว | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 องศาถึง 90 องศา F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, ก4.5 "--3.25 "฿2,068
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Low V Thermostat H เฉพาะแนวตั้งสีขาว | AC2HGV 2KFY 3 1E50N-301-50 องศาถึง 90 องศา F1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "฿1,853
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digital Thermostat 1h 1c 5-1-1 Program | AC2XUG 2NY 19 1F80-361145 องศาถึง 90 องศา F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-backlit3.75 "฿5,054
WHITE-RODDERS 1C20-101 Low V เทอร์โมสตัท ความร้อนอย่างเดียว สีขาว | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 องศาถึง 90 องศา F1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "฿793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digital Thermostat 1h 1c ตั้งโปรแกรมไม่ได้
฿1,876 / หน่วย