White-rodgers 1f86ez-0251 | 16x603 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 เทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าต่ำไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 1h / 1c | AA8ARZ 16X603

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 1 ชม./1ค

In Stock
รายการ: AA8ARZ รุ่น: 1F86EZ-0251ข้ามอ้างอิง: 16X603
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
฿3,238 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุม45 องศาถึง 99 องศา F
ความลึก1.5 "
แสดงดิจิตอล
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง3.75 "
การปิดคีย์แพดไม่
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ขั้นตอนความร้อน1
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ปิด
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวไม่
การกำหนดขั้วR, C, O / B, W, Y, G, L
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • การควบคุมการลดความชื้น (ไม่ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง (ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ไม่ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ไม่ใช่)
  • สเตจเย็น (1)
  • การ จำกัด อุณหภูมิ (ไม่ใช่)
  • การระงับอุณหภูมิชั่วคราว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมความลึกความสูงประเภทการติดตั้งการกำหนดขั้วความกว้างราคา
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 เทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าต่ำไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 1h / 1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 องศาถึง 99 องศา F1.5 "3.75 "ตามแนวนอนR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "฿3,574
WHITE-RODGERS 1E78-140 เทอร์โมสตัทความร้อนแรงดันต่ำเท่านั้น | AA8ATD 16X610 1E78-14045 องศาถึง 90 องศา F1.125 "5.5 "แนวตั้งRH, W.3.12 "฿2,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 1 ชม./1ค
฿3,238 / หน่วย