White-rodgers 90-t40m1 | หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph | 6wu92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 90-T40M1 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU 92

WHITE-RODGERS 90-T40M1 คลาส 2 หม้อแปลง 24vac 40 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AF2NZL รุ่น: 90-T40M1อ้างอิงไขว้: 6WU92
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
฿1,243 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก4.25 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์ล้อมรอบ
ความสูง4.25 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดหลายเมาท์
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น85 องศาเซลเซียส
UPC786710548338
คะแนน VA40
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดแรงดันเอาท์พุทอุณหภูมิ ลุกขึ้นราคา
WHITE-RODGERS S84A-410 คลาส 2 หม้อแปลง 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "จุดเปิด5"120 VACจาน25 VAC150 องศาเซลเซียส฿1,600
WHITE-RODDERS 90-T40F3 คลาส 2 หม้อแปลง 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"จุดเปิด3.2 "120/208/240 โวลต์เท้า24 VAC85 องศาเซลเซียส฿887
WHITE-RODDERS 90-T40M3 คลาส 2 หม้อแปลงไฟฟ้า 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "ล้อมรอบ4.25 "120/208/240 โวลต์หลายเมาท์24 VAC85 องศาเซลเซียส฿1,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 90-T40M1 คลาส 2 หม้อแปลง 24vac 40 Va 1 Ph
฿1,243 / หน่วย